Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenetiketten/Verpackungskennzeichnung, 500 Stk. auf Rolle, Symbol Umweltgefährlich, ohne Klasse, schwarz-weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung auf Rolle 100 x 100 mm (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrenetiketten / Verpackungskennzeichnung auf Rolle 100 x 100 mm (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 1 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 2 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 3(Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 4 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 5 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 6 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 7 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 8 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: Gefahrstoffgruppe 9 (Art. 31.2260-...)
Modellbeispiel: weitere Etiketten (Art. 31.2260-...)
Artikel-Nr.:
     328-31.2260-156
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589406026
Suchbegriffe:
Gefahrguttransport
Gefahrstoffkennzeichnung
GGVSE
ADR
  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Maße (BxH): 100 x 100 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 500 Stück

|
  • Gefahrzettel dienen der Kennzeichnung von:
    • Verpackungen im Luftverkehr (IATA/ICAO)
    • Verpackungen im Straßen- und Schienenverkehr (GGVSEB/ADR, RID)
    • Verpackungen in der Seefahrt (IMDG)


Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die auf die Art der Gefahr hinweisen
und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten (Englisch). |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Motiv:
Symbol Umweltgefährlich
Gefahrstoffklasse:
ohne Klasse
Farbe:
schwarz-weiß
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Verpackungseinheit (VPE):
500 Stk.
Maße (BxH):
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: RID, IATA, IMDG, Fahrzeugmarkierung, Warnmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 48,06*
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 48,06*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,72*
€ 63,89*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,89*
€ 76,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,22*
€ 62,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Rolle
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2297
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2296
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
36.2296
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
21.2296
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.