Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-360.2296
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.2296
EAN/GTIN:
     4044589463234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Gefahrstoffetiketten
Tanks
Tanksäulen
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe
Gefahrgut-Zusatzzettel - Umweltgefährdende Stoffe

Gefahrzuatzsymbol nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr).

  • Transportkennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR
  • Material: Magnetfolie
  • magnetisch
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Das Zusatzzeichen Umweltgefährdende Stoffe kennzeichnet Stoffe die sich umweltgefährdend auf Gewässer aller Art sowie Biotope aller Art auswirkt. Dies kann dementsprechend zum Aussterben betroffener Gebiete kommen und ist als wichtiges Zusatzzeichen zu verwenden.


  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Produktart:
Gefahrtafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magentisch
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2297
ab € 25,19*
Ähnlich
Wolk
21.2297
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2296
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
21.2296
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.