Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Kennzeichnung auf Rolle, 500 Stück auf Rolle, 2,5 x 2,5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
CE-Kennzeichnung auf Rolle, 500 Stück auf Rolle, 2,5 x 2,5 cm
CE-Kennzeichnung auf Rolle, 500 Stück auf Rolle, 2,5 x 2,5 cm
CE-Kennzeichnung auf Rolle, 500 Stück auf Rolle, 2,5 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.1697
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1697
EAN/GTIN:
     4044589408358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Kennzeichnung Text: CE
CE-Kennzeichnung eckig auf Rolle

Lieferform: 500 Stück/Rolle


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 2,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
CE-Kennzeichnung
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
2,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,96*
€ 50,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,89*
€ 50,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,19*
€ 59,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,59*
€ 59,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,54*
€ 55,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.