Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Kennzeichnung, 500 Folienetiketten auf Rolle, Größe 1,25x1,25 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
CE-Kennzeichnung, 500 Folienetiketten auf Rolle, Größe 1,25x1,25 cm
CE-Kennzeichnung, 500 Folienetiketten auf Rolle, Größe 1,25x1,25 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.1696
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1696
EAN/GTIN:
     4044589038524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Kennzeichnung Text: CE
CE-Kennzeichnung eckig auf Rolle

Lieferform: 500 Stück/Rolle


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 1,25 x 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
CE-Kennzeichnung
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
1,25 cm
Höhe:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, 500 Stück auf Rolle, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 36,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 36,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,86*
€ 43,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.