Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen - DIN, Hinweis Videoüberwachung, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Video Infozeichen - DIN, Hinweis Videoüberwachung, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Video Infozeichen - DIN, Hinweis Videoüberwachung, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Video Infozeichen - DIN, Hinweis Videoüberwachung, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-300.5194
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.5194
EAN/GTIN:
     4044589400185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - DIN Hinweis Videoüberwachung
Video Infozeichen nach DIN 33450


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN 33450
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
PVC
Breite:
3,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 9,51*
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 9,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5194
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
51.G5012
ab € 6,58*
Ähnlich
Wolk
21.G5010
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.