Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen nach DIN 33450, Hinweis Videoüberwachung, 15,0 x 15,0 cm DIN 33450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Infozeichen nach DIN 33450, Hinweis Videoüberwachung, 15,0 x 15,0 cm DIN 33450
Video Infozeichen nach DIN 33450, Hinweis Videoüberwachung, 15,0 x 15,0 cm DIN 33450
Video Infozeichen nach DIN 33450, Hinweis Videoüberwachung, 15,0 x 15,0 cm DIN 33450
Artikel-Nr.:
     C158H-210.G5010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G5010
EAN/GTIN:
     4044589371539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - DIN Hinweis Videoüberwachung DIN 33450
Video Infozeichen nach DIN 33450


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 33450
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 33450
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Video Infozeichen nach DIN 33450, Hinweis Videoüberwachung, 15, 0 x 15, 0 cm, DIN 33450, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5194
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
30.5194
ab € 3,16*
Ähnlich
Wolk
51.G5012
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.