Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auch bei ausgesch Hauptschalter Warnschild Bogen, Folie, 5,2 x 2,6cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Auch bei ausgesch Hauptschalter Warnschild Bogen, Folie, 5,2 x 2,6cm
Auch bei ausgesch Hauptschalter Warnschild Bogen, Folie, 5,2 x 2,6cm
Artikel-Nr.:
     894-300.1328
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1328
EAN/GTIN:
     4044589422699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild auf Bogen Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Zuleitung unter Spannung
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist Zuleitung unter Spannung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,15*
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.