Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.0621 Herst.-Nr.: 30.0621 EAN/GTIN: 4044589121011 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild auf Bogen Achtung gefährliche Spannung! Nur von Fachpersonal zu öffnen DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + ZusatztextAchtung gefährliche Spannung! Nur von Fachpersonal zu öffnen ! - Mehrsprachig- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
- Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 3,2 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor elektrischer Spannung | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 6 | Material: | PVC | Breite: | 6,5 cm | Höhe: | 3,2 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,37* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 10,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,88* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|