Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor feuergef Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Warnung vor feuergef Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021
Warnung vor feuergef Stoffen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021
Artikel-Nr.:
     894-300.0340
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0340
EAN/GTIN:
     4044589411129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W021
  • Größe Einzeletikett (SL): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
44
Material:
PVC
Seitenlänge:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W021, ASR A1.3 W021, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 12,76*
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 12,76*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Bogen
1 Bogen enthält 44 Stück (ab € 0,16114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0151
ab € 53,51*
Ähnlich
Wolk
30.0341
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
11.0151
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
11.0152
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.0153
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
11.0154
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
21.0151
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0152
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0153
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.