Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403 Ausf.AG,Gruppe nach Wahl,PVC-Folie,Rohr 10mm¥ DIN 2403


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403 Ausf.AG,Gruppe nach Wahl,PVC-Folie,Rohr 10mm¥ DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403 Ausf.AG,Gruppe nach Wahl,PVC-Folie,Rohr 10mm¥ DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403 Ausf.AG,Gruppe nach Wahl,PVC-Folie,Rohr 10mm¥ DIN 2403
Artikel-Nr.:
     894-290.3325
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3325
EAN/GTIN:
     4044589442154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Markierungsband - Rohrleitungskennzeichnung - Ausführung AG 1 - für Gruppe 4,5,8,9 DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung AG1

  • für alle Rohre ab 3/8 Zoll = 10 mm Ø
  • 33 m lang, 160 mm breit (Breite mit 1, 2 oder 3 Gefahrsymbolen)
  • Höhe je Textfeld (ohne Pfeil): ca. 20 mm
  • Textfelder je Rolle: 1056 Stück
  • kennzeichnet Durchflussstoff, Fließrichtung und Gefahrstoff
  • geeignet für die Gruppen: Brennbare Gase, Nichtbrennbare Gase, Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe, Nichtbrennbare Flüssigkeiten/Feststoffe

Die Ausführungen AG und BG enthalten zusätzlich 1 oder 2 Gefahrsymbole. Bei der Bestellung ist daher die GHS-Nr. immer an die Bestell-Nr. anzuhängen.

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. um die Gruppen-Nr., Ihren individuellen Text und um die entsprechende GHS-Nr. der Gefahrsymbole. Beispiel: 290.3326 / 4 / Biogas / 02 =
Ausführung BG, Gruppe 4 Brennbare Gase, Text: Biogas, Gefahrsymbole: Flamme


  • Material: PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • DIN/NORM: DIN 2403
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Ausführung:
AG 1
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Band
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Rolle
Breite:
16,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
16,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403, DIN 2403, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 255,58*
€ 358,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 255,44*
€ 358,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 358,57*
€ 426,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 320,59*
€ 381,50
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 308,35*
€ 366,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 281,27*
€ 334,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 273,37*
€ 325,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 255,44*
€ 303,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.