Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung für Fahrz. m. Hubladebühne gem.53bStVZO, linksweisend,3M refl.,25x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierung für Fahrz. m. Hubladebühne gem.53bStVZO, linksweisend,3M refl.,25x40cm
Warnmarkierung für Fahrz. m. Hubladebühne gem.53bStVZO, linksweisend,3M refl.,25x40cm
Warnmarkierung für Fahrz. m. Hubladebühne gem.53bStVZO, linksweisend,3M refl.,25x40cm
Artikel-Nr.:
     894-270.2377
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     H 5103
EAN/GTIN:
     4260158670869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hu...
warnmarkierung für fahrzeuge mit hu...
Warnmarkierung rot/weiß, linksweisend
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hubladebühne 25 x 40 cm

mit Wechselhalterung, aus flexiblem Hochreflexgewebe, Typ 2 nach DIN 67520 Teil 2, lasierend rot bedruckt, nach DIN 6171 Teil 1.


  • Material: flexibles Hochreflexgewebe - Typ RA2/B
  • Größe (BxH): 25,0 x 40,0cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie RA2
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 6,91*
€ 10,24*
€ 8,00*
ab € 18,79*
€ 25,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 30,54*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 22,45*
€ 31,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 5105
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.