| |
|
| Artikel-Nr.: 4606-H 5103 Herst.-Nr.: H 5103 EAN/GTIN: 4260158670869 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Reflexionsklasse: | RA1 | Länge: | 440 mm | Breite: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnflagge, Warnflaggen, Warnmarkierung Ladebordwand, Ladebordwände, Ladebordwand Warnmarkierung, Markierung Ladebühne, Zubehör Hubladebühne, linksweisend, Warnmarkierung, Warnmarkierung für Ladebordwände, mit Halter, 440 x 280 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4606 | | | | | | € 7,50* | ab € 6,90* | € 10,18* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 18,80* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,30* | € 30,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 22,41* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4606 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4606 | | Versand: Lager 4606 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 45,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4606 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 75% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|