Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung für Fahrz. mit Sonder. Hochreflex rot/weiß DIN67520,900x28,2cm § 35 StVO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warnmarkierung für Fahrz. mit Sonder. Hochreflex rot/weiß DIN67520,900x28,2cm § 35 StVO
Warnmarkierung für Fahrz. mit Sonder. Hochreflex rot/weiß DIN67520,900x28,2cm § 35 StVO
Artikel-Nr.:
     894-270.2376
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3410AP28 | 7000145963
EAN/GTIN:
     4046719828449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Container Warnmarkierung
Container-Markierung
3M Warnmarkierungsband rot/weiß, flexibel und entfernbar § 35 StVO
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten

3M Kfz-Warnmarkierung flexibel + entfernbar


  • Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend - Typ RA2/C
Weitere Informationen:
Verordnung:
StVO
Materialnorm:
DIN 6171
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
retroreflektierend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montageort:
Kraftfahrzeug
Material:
Reflexfolie
Breite:
28,2 cm
Länge:
9,0 m
Stärke:
0,28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Containerwarnmarkierung, Warnmarkierung Container, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, scotch markierband, warnmarkierung für fahrzeuge mit sonderrechten, § 35 StVO, DIN 30710, 3M, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 395,58*
€ 474,28*
€ 4,70*
ab € 645,89*
€ 738,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,28*
€ 564,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,41*
€ 552,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 428,85*
€ 510,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,79*
€ 497,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,58*
€ 470,74
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 197,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.