Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung Anwendungspaket, refl. RA2, 282mm x 9m, 9xlinksw.+9x rechtsw./Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
92513
92513
Artikel-Nr.:
     164-92513
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000145963/3410AP
EAN/GTIN:
     04046719828449
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Container Warnmarkierung
Container-Markierung
Anwendungspaket
3M Warnmarkierung nach DIN 30710
für Kraftfahrzeuge
Folie reflektierend RA2, C (Typ 2)
Streifenformat: 282 mm x 9 m
je 9 m links- und 9 m rechtsweisend
Bestellhinweis:
Die Längskanten der Folien sind versiegelt und
benötigen keinen zusätzlichen Kantenschutz.
Um Verschmutzungen an den Schnittflächen zu
vermeiden, ist eine Versiegelung mit der
Kantenschutzfolie, Best.-Nr. 55941, zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2371AP
Eigenschaft:
linksweisend
Lieferform:
rechtsweisend,reflektierend,selbstklebend,Anwendungspaket
Material:
Folie
Norm:
DIN-30710
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Breite:
282 mm
Länge:
9000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 397,21*
€ 474,56*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 643,88*
€ 738,31*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 738,31*
€ 878,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 711,29*
€ 846,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 686,40*
€ 816,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,02*
€ 796,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 643,88*
€ 766,22
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 321,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.