Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor magnetischem Feld,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild,Folie,Warnung vor magnetischem Feld,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnschild,Folie,Warnung vor magnetischem Feld,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnschild,Folie,Warnung vor magnetischem Feld,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Artikel-Nr.:
     894-210.A8162
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8162
EAN/GTIN:
     4044589370204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnung vor magnetischem Feld


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W006
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W006 - Warnung vor magnetischem Feld
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W006 - Warnung vor magnetischem Feld
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor magnetischem Feld
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, warnung vor magnetischem feld, Warnschild, Folie, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W006, ASR A1.3 W006, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,79*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,79*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,25*
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,39*
8 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8162
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.A8165
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.A8160
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A8160
ab € 4,90*
Ähnlich
Wolk
11.A8162
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.A8165
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
21.A8165
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.