Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Handlauf benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M012 ASR A1.3 M012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Handlauf benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M012 ASR A1.3 M012
Gebotsschild,Folie,Handlauf benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M012 ASR A1.3 M012
Gebotsschild,Folie,Handlauf benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M012 ASR A1.3 M012
Artikel-Nr.:
     894-210.A7375
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7375
EAN/GTIN:
     4044589369840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M012 Handl...
Handlauf benutzen M012 Gebotsschild
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Handlauf benutzen DIN EN ISO 7010 M012 ASR A1.3 M012
Handlauf benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M012
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M012 - Handlauf benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M012 - Handlauf benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Handlauf benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m012 handlauf benutzen, gebotsschilder praxisbewährt handlauf, Gebotsschild, Folie, Handlauf benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M012, ASR A1.3 M012, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 5,10*
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 5,10*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 7,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7370
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.