Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild, Folie, Kopfschutz benutzen, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebots-Kombischild, Folie, Kopfschutz benutzen, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Gebots-Kombischild, Folie, Kopfschutz benutzen, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Gebots-Kombischild, Folie, Kopfschutz benutzen, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-210.A7175
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7175
EAN/GTIN:
     4044589369673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebots-Kombischild Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Kombischild Kopfschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, Gebots-Kombischild, Folie, Kopfschutz benutzen, Größe: 13, 1 x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext, ASR A1.3 M014 + Zusatztext, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,25*
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,25*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7177
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.