Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild/Laserkennz. Individuell nach Wunsch, selbstkl.10,50x5,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild/Laserkennz. Individuell nach Wunsch, selbstkl.10,50x5,20cm
Warnschild/Laserkennz. Individuell nach Wunsch, selbstkl.10,50x5,20cm
Warnschild/Laserkennz. Individuell nach Wunsch, selbstkl.10,50x5,20cm
Artikel-Nr.:
     894-210.9917
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.9917
EAN/GTIN:
     4044589440945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
warn-textschilder folie
warn- textschilder
Warn-Zusatzschild - Laserkennzeichnung mit Text nach Wahl
mit Ihrem individuellen Text nach Wahl

Laserkennzeichnung mit individuellem Text nach Ihren Vorgaben in zwei verschiedenen Größen - und das schon ab 5 Stück!


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Laserkennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-textschilder laser, Warn-Zusatzschild / Laserkennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 11,49*
Lager 894
5
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 11,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.