Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kein Trinkwasser Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,12x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kein Trinkwasser Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,12x5cm
Kein Trinkwasser Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,12x5cm
Artikel-Nr.:
     894-210.5385
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5385
EAN/GTIN:
     4044589031457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Kein Trinkwasser
Kein Trinkwasser


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 12,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
12,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser Hinweisschild, hinweisschild kein trinkwasser, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,84*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5842
ab € 2,87*
Ähnlich
Wolk
41.5385
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.