Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kein Trinkwasser Hinweisschild Betriebskennzeichnung,Alu geprägt,Größe 12,50x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kein Trinkwasser Hinweisschild Betriebskennzeichnung,Alu geprägt,Größe 12,50x6cm
Kein Trinkwasser Hinweisschild Betriebskennzeichnung,Alu geprägt,Größe 12,50x6cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5842
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5842
EAN/GTIN:
     4044589018052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Kein Trinkwasser
Kein Trinkwasser


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 12,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
12,5 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild kein trinkwasser, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5385
ab € 1,12*
Ähnlich
Wolk
41.5385
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.