Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.5093 Herst.-Nr.: 21.5093 EAN/GTIN: 4044589031044 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Rauchen gestattet Rauchen gestattetDoppelseitig bedruckt; zur Montage hinter Glas geeignet, Motiv auf beiden Seiten. - Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 7,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Betriebskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | zur Innenverklebung | Form: | quadratisch | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 7,0 cm | Höhe: | 7,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen gestattet, hinweisschild rauchen erlaubt, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 5,53* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 5,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,29* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|