Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Rauchen gestattet, selbstkl. ,7x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Rauchen gestattet, selbstkl. ,7x7cm
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Rauchen gestattet, selbstkl. ,7x7cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5093
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5093
EAN/GTIN:
     4044589031044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Symbolschilder Rauchen gestattet
piktogramm rauchen gestattet
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Rauchen gestattet
Rauchen gestattet

Doppelseitig bedruckt; zur Montage hinter Glas geeignet, Motiv auf beiden Seiten.
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,0 cm
Höhe:
7,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.