Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.5025 Herst.-Nr.: 21.5025 EAN/GTIN: 4044589030931 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten Personen gestattet- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Baustellenkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 20,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| |