Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten, selbstkl. Folie, 30x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten, selbstkl. Folie, 30x20cm
Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten, selbstkl. Folie, 30x20cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5025
EAN/GTIN:
     4044589030931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten
Das Inbetriebsetzen ist nur den hierzu befugten Personen gestattet


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.