Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm ADR/RID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm ADR/RID
Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm ADR/RID
Artikel-Nr.:
     894-210.2238
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2238
EAN/GTIN:
     4044589027610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Oben
Paketaufkleber - Packstückorientierung Oben ADR/RID
Paketaufkleber - Oben


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,8 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Oben
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2236
ab € 57,27*
Ähnlich
Wolk
32.2236
ab € 37,30*
Ähnlich
Wolk
21.2236
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.