Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Oben
>
Artikel
Oben Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,5 cm ADR/RID
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-320.2236
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
32.2236
EAN/GTIN:
4044589039231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungsetiketten - Packstückorientierung Oben ADR/RID
Paketaufkleber - Oben
Material: 1073 Haftpapier, weiß, perm.-klebend
Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Oben
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Spezialpapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,08 mm
... >
wolkdirekt >>>
>
Lager- und Verpackungskennzeichnung
>
Verpackungsetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Verpackungskennzeichen Oben
,
Posthinweisetikett
,
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
warnetikett oben
,
haft etiketten
,
Packstückorientierung auf Rolle
,
ADR/RID
,
wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,74*
€ 60,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,29*
€ 57,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oben Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm ADR/RID
Wolk
31.2236
€ 76,72*
Ähnlich
Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 14,80x21cm ADR/RID
Wolk
21.2238
€ 4,84*
Ähnlich
Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm ADR/RID
Wolk
21.2236
€ 3,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.