Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm ADR/RID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm ADR/RID
Packstückorientierung Oben, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm ADR/RID
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2236
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2236
EAN/GTIN:
     4044589027597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Oben
Paketaufkleber - Packstückorientierung Oben ADR/RID
Paketaufkleber - Oben


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Oben
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2236
ab € 57,32*
Ähnlich
Wolk
32.2236
ab € 37,50*
Ähnlich
Wolk
21.2238
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.