Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitsschild f Kfz z. Angabe km/h in versch. Vers,selbstkl.Folie,20cm Version: 40 - Geschwindigkeit 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschwindigkeitsschild f Kfz z. Angabe km/h in versch. Vers,selbstkl.Folie,20cm Version: 40 - Geschwindigkeit 40
Geschwindigkeitsschild f Kfz z. Angabe km/h in versch. Vers,selbstkl.Folie,20cm Version: 40 - Geschwindigkeit 40
Artikel-Nr.:
     894-210.1812.40
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1812.40
EAN/GTIN:
     4044589227423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Geschwindigkeitsschild
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Geschwindigkeitsschild - Kraftfahrzeuge zur Angabe km/h in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 40 - Geschwindigkeit 40

SafetyMarking® Geschwindigkeitsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO
Ein Geschwindigkeitsschild gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit des betreffenden Fahrzeugs in Kilometer je Stunde an.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 40 - Geschwindigkeit 40
  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Geschwindigkeitsschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, geschwindigkeitsschild folie, geschwindigkeitsschild 40 km/h, gebotsschilder praxisbewährt, Geschwindigkeitsschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.