Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieraum Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 26,20x37,10cm DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterieraum Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 26,20x37,10cm DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext
Batterieraum Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 26,20x37,10cm DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-210.1310
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1310
EAN/GTIN:
     4044589025616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieraum
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...
Warnung vor Gefahren durch das Aufl...
Warn-Kombischild Batterieraum DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext
Batterieraum


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: batterieraum, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext, ASR A1.3 W026 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1310
ab € 10,20*
Ähnlich
Wolk
21.1247
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.