Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.1245 Herst.-Nr.: 21.1245 EAN/GTIN: 4044589025395 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + ZusatztextArbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden- Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
- Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor elektrischer Spannung | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 13,1 cm | Höhe: | 18,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 4,03* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 4,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,65* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|