Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitseinrichtung Augenspüleinrichtung Hinweisschild,selbstkl.Folie,14x5cm DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext ASR A1.3 E011 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitseinrichtung Augenspüleinrichtung Hinweisschild,selbstkl.Folie,14x5cm DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext ASR A1.3 E011 + Zusatztext
Sicherheitseinrichtung Augenspüleinrichtung Hinweisschild,selbstkl.Folie,14x5cm DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext ASR A1.3 E011 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-210.0755
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0755
EAN/GTIN:
     4044589023520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Hinweisschild auf Sicherheitseinric...
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste Hilfe-Hinweisschild Augenspüleinrichtung befindet sich... DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext ASR A1.3 E011 + Zusatztext
Augenspüleinrichtung befindet sich ...


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 14,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Augenspüleinrichtung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, alle erste hilfe kennzeichnung, Hinweisschild auf Sicherheitseinrichtung, DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext, ASR A1.3 E011 + Zusatztext, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,39*
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,39*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.