Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Artikel-Nr.:
     894-210.0518
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0518
EAN/GTIN:
     4044589022592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen
Augen- und Kopfschutz benutzen


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augen- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0641
ab € 1,51*
Ähnlich
Wolk
11.0517
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.0518
ab € 7,12*
Ähnlich
Wolk
11.0519
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.