Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Kälte Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W010 ASR A1.3 W010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor Kälte Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W010 ASR A1.3 W010
Warnung vor Kälte Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W010 ASR A1.3 W010
Artikel-Nr.:
     894-210.0292
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0292
EAN/GTIN:
     4044589021700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W010 Warnung...
Warnschild EN ISO 7010 W010 Warnung...
Warnung vor Kälte W010 Warnschild
Warnung vor niedriger Temperatur/Fr...
Warnschild Warnung vor niedriger Temperatur/Frost DIN EN ISO 7010 W010 ASR A1.3 W010
Warnung vor niedriger Temperatur und Frost


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W010
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W010 - Warnung vor niedriger Temperatur/Frost
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W010 - Warnung vor niedriger Temperatur/Frost
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor niedriger Temperatur/Frost
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w010 warnung vor niedriger temperatur/frost, Warnschild, DIN EN ISO 7010 W010, ASR A1.3 W010, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0364
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
30.0367
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
11.0292
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
21.0236
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.