Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W005 ASR A1.3 W005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W005 ASR A1.3 W005
Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W005 ASR A1.3 W005
Artikel-Nr.:
     894-210.0212
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0212
EAN/GTIN:
     4044589021229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W005 Warnung...
Warnung vor elektromagnetischem Fel...
Warnung vor nicht ionisierender Str...
warnschild en iso 7010 w005 warnung...
Warnschild Warnung vor nicht ionisierender Strahlung DIN EN ISO 7010 W005 ASR A1.3 W005
Warnung vor nicht ionisierender Strahlung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W005
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W12 - W12
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor nicht ionisierender Strahlung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W005, ASR A1.3 W005, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,45*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,45*
7 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,52*
7 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 13,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0355
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
39.0284
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.0212
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
11.0284
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0212
ab € 3,92*
Ähnlich
Wolk
30.0355
ab € 4,90*
Ähnlich
Wolk
21.0284
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0213
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.