Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     894-210.0044
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0044
EAN/GTIN:
     4044589020444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfall Rufnummern
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
notfall rufnummern wolk
Aushang - Notfall Notfall Rufnummern
Notfall Rufnummern

zur Selbstbeschriftung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Notruftelefon
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: notfall rufnummern, sicherheitsaushang erste hilfe, Aushang, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,13*
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,13*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,95*
€ 12,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.