Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0044
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0044
EAN/GTIN:
     4044589020444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfall Rufnummern
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
notfall rufnummern wolk
Aushang - Notfall Notfall Rufnummern
Notfall Rufnummern

zur Selbstbeschriftung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Notruftelefon
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: notfall rufnummern, sicherheitsaushang erste hilfe, Aushang, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.