Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E059


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E059
Artikel-Nr.:
     894-150.A2117
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2117
EAN/GTIN:
     4044589428493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtleiter E059 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E059 Fl...
alle fluchtwegschilder
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Fluchtleiter DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtleiter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E059
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E059 - Fluchtleiter
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Fluchtleiter
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
151 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 20 x 20 cm, DIN EN ISO 7010 E059, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,64*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 16,04*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2115
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.