Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Artikel-Nr.:
     894-150.7397
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7397
EAN/GTIN:
     4044589054944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türmarkierung
Türmarkierungsband
Türmarkierungsstreifen
Türmarkierungsstreifen langnachleuchtend/weiß
Türmarkierungsstreifen

langnachleuchtend/weiß, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxL): 6,0 x 100,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungsstreifen
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün/weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
6,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarkingTürmarkierungsstreifen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 19,19*
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 19,19*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,84*
€ 27,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.7396
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.