Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Türmarkierungsstreifen weiß,selbstklebend,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,100x6cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.7397
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7397
EAN/GTIN:
     4044589054944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türmarkierung
Türmarkierungsband
Türmarkierungsstreifen
Türmarkierungsstreifen langnachleuchtend/weiß
Türmarkierungsstreifen

langnachleuchtend/weiß, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxL): 6,0 x 100,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungsstreifen
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün/weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
6,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarkingTürmarkierungsstreifen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.7396
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.