Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild nachleuchtend, Richtungsangabe geradeaus, rechts, Alu, 60 x 30 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsschild nachleuchtend, Richtungsangabe geradeaus, rechts, Alu, 60 x 30 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Rettungsschild nachleuchtend, Richtungsangabe geradeaus, rechts, Alu, 60 x 30 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     894-150.3050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.3050
EAN/GTIN:
     4044589428653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus

Norm: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 60,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe aufwärts / geradeaus
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
60,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
60,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 43,82*
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 43,82*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,03*
€ 64,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3024
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
44.3023
ab € 6,46*
Ähnlich
Wolk
15.3023
ab € 6,38*
Ähnlich
Wolk
15.3024
ab € 10,01*
Ähnlich
Wolk
38.3023
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.3024
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.