Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus, Aluminium, beschichtet, 600 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus (Art. 38.3023)
Modellbeispiel: Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus (Art. 38.3023)
Artikel-Nr.:
     328-15.3050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527331770
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
  • DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
600 x 300 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, rettungsweg rechts aufwärts, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtendes-Sicherheitssystem, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Fluchtwegschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 44,09*
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 44,09*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,84*
€ 64,89*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3024
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
44.3023
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
15.3023
ab € 6,41*
Ähnlich
Wolk
15.3024
ab € 10,02*
Ähnlich
Wolk
38.3023
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.3024
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.