Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E16
Notausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E16
Notausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E16
Artikel-Nr.:
     894-150.0014
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0014
EAN/GTIN:
     4044589125446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links alu
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang BGV A8 E16
Notausgang


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
E16 - E16
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, BGV A8 E16, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 12,07*
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 12,07*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,37*
€ 16,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0014
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.