Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO Brandschutz, Alu refl., 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO Brandschutz, Alu refl., 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO Brandschutz, Alu refl., 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-120.2651
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     12.2651
EAN/GTIN:
     4044589020123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt Halteverbot nach S...
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach St...
Hinweisschild FW
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO DIN 4066-D1
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO

Kreis = Freifeld für Siegel der Bauaufsichtsbehörde


  • Material: Aluminium geprägt, Oberfläche retroreflektierend beschichtet
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt, refl.
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Fernwärme, Leerschild Fernwärme, Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten, hinweisschild fw, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,96*
€ 39,40*
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 39,40*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 38,64*
€ 51,97*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 50,86*
€ 82,61*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 120,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2651
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.