Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,"Feuerwehrzufahrt Halteverbot",Wandschild,Alu,reflektierend,HxB 210x594mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558149
558149
Artikel-Nr.:
     711-558149
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     12.2651
EAN/GTIN:
     4044589020123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt Halteverbot nach S...
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach St...
Hinweisschild FW
Brandschutzschild
  • "Feuerwehrzufahrt Halteverbot nach StVO"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche reflektierend
  • gemäß DIN 4066
  • Höhe x Breite 210 x 594 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
"Feuerwehrzufahrt Halteverbot nach StVO"
Norm:
DIN 4066
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
reflektierend
Höhe:
210 mm
Breite:
594 mm
Gewicht:
0.245 kg
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Fernwärme, Leerschild Fernwärme, Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten, hinweisschild fw, Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,98*
€ 39,17*
€ 4,95*
ab € 28,98*
€ 39,17*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 38,90*
€ 51,59*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,47*
€ 58,56*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 120,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2651
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.