Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 31,5cm DIN EN ISO 7010 W072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 31,5cm DIN EN ISO 7010 W072
Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 31,5cm DIN EN ISO 7010 W072
Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 31,5cm DIN EN ISO 7010 W072
Artikel-Nr.:
     894-110.A8287
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8287
EAN/GTIN:
     4044589508058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W072 Warnung...
Warnung vor Umweltgefährdung W072 W...
warnschild en iso 7010 w072 warnung...
Warnschild Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen DIN EN ISO 7010 W072
Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W072
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W072 - Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen und Gemischen
Produktart:
Warnschilder
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen und Gemischen
Lieferform:
Einzelschild
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 20, 0cm, DIN EN ISO 7010 W072, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,51*
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.