Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Alu,Warnung vor Hindernissen am Boden,40,0 cm DIN EN ISO 7010 W007 ASR A1.3 W007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild,Alu,Warnung vor Hindernissen am Boden,40,0 cm DIN EN ISO 7010 W007 ASR A1.3 W007
Warnschild,Alu,Warnung vor Hindernissen am Boden,40,0 cm DIN EN ISO 7010 W007 ASR A1.3 W007
Warnschild,Alu,Warnung vor Hindernissen am Boden,40,0 cm DIN EN ISO 7010 W007 ASR A1.3 W007
Artikel-Nr.:
     894-110.A8184
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8184
EAN/GTIN:
     4044589368188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stolpergefahr W007 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolper...
Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung...
Warnung vor Hindernissen am Boden W...
Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden DIN EN ISO 7010 W007 ASR A1.3 W007
Warnung vor Hindernissen am Boden


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W007
  • Größe (SL): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W007 - Warnung vor Hindernissen am Boden
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W007 - Warnung vor Hindernissen am Boden
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Hindernissen am Boden
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w007 warnung vor hindernissen am boden aluminiu..., stolpergefahr w007 warnschild, Warnschild, Warnung vor Hindernissen am Boden, Alu, Größe: 40, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W007, ASR A1.3 W007, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,86*
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,86*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,96*
€ 23,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8180
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.A8182
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
21.A8180
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8182
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.A8183
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.