Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M016
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M016
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M016
Artikel-Nr.:
     894-110.A7305
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7305
EAN/GTIN:
     4044589367860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Gebotsschild Maske benutzen DIN EN ISO 7010 M016
Maske benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M016
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M016 - Maske benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Maske benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,74*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,27*
€ 8,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7300
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7310
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
21.A7305
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.