Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebots-Kombischild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Gebots-Kombischild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Gebots-Kombischild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-110.A7177
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7177
EAN/GTIN:
     4044589367808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
Gebots-Kombischild Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Kombischild Kopfschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebots-Kombischild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 26, 2 x 37, 1 cm, DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext, ASR A1.3 M014 + Zusatztext, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,52*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 28,34*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 46,41*
€ 61,71*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7175
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.