Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe Verkehrsschild, Alu geprägt, 31,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe Verkehrsschild, Alu geprägt, 31,50 cm
Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe Verkehrsschild, Alu geprägt, 31,50 cm
Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe Verkehrsschild, Alu geprägt, 31,50 cm
Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe Verkehrsschild, Alu geprägt, 31,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5256
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5256
EAN/GTIN:
     4044589440846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
265 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe VZ: 265
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe VZ: 265

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung: Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit der angegebenen Höhe. Dies gilt für die tatsächliche Höhe, inklusive Ladung

Handlungsempfehlung: Als Führer des Fahrzeuges ist man verpflichtet, die Höhe des Fahrzeuges - samt Ladung - zu kennen und bei Überschreitung die Strasse nicht zu benutzen

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Höhe an.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rund
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Höhe
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 265 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 22,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 22,01*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5257
ab € 20,78*
Ähnlich
Wolk
11.5258
ab € 36,39*
Ähnlich
Wolk
53.5719
ab € 54,69*
Ähnlich
Wolk
53.5720
ab € 73,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.