Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für Fahrzeuge über bestimmter Höhe, Verkehrsschild StVO Nr. 265, 42 cm StVO - Nr. 265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbot für Fahrzeuge über bestimmter Höhe, Verkehrsschild StVO Nr. 265, 42 cm StVO - Nr. 265
Verbot für Fahrzeuge über bestimmter Höhe, Verkehrsschild StVO Nr. 265, 42 cm StVO - Nr. 265
Verbot für Fahrzeuge über bestimmter Höhe, Verkehrsschild StVO Nr. 265, 42 cm StVO - Nr. 265
Verbot für Fahrzeuge über bestimmter Höhe, Verkehrsschild StVO Nr. 265, 42 cm StVO - Nr. 265
Artikel-Nr.:
     C158H-530.5719
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5719
EAN/GTIN:
     4044589360922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
265 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe VZ: 265 StVO - Nr. 265
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe VZ: 265

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit der angegebenen Höhe. Dies gilt für die tatsächliche Höhe, inklusive Ladung

Handlungsempfehlung: Als Führer des Fahrzeuges ist man verpflichtet, die Höhe des Fahrzeuges - samt Ladung - zu kennen und bei Überschreitung die Strasse nicht zu benutzen

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Höhe an.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
265
Durchmesser:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 265 (vorschriftzeichen) 420mm, 265 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 265, StVO - Nr. 265, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5256
ab € 15,75*
Ähnlich
Wolk
11.5257
ab € 20,87*
Ähnlich
Wolk
11.5258
ab € 36,48*
Ähnlich
Wolk
53.5720
ab € 73,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.